Motion
UKCJO320+HE2320

AMI BEARINGS INC
UKCJO320+HE2320

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08634923
N° MFRUKCJO320+HE2320
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKCJO320+HE2320

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08634923
N° MFRUKCJO320+HE2320
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKCJO

Aperçu

Description du fabricant
UKCJO320+HE2320 3-1/2 PO DE LARGEUR