Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po, 50.80 mm
- Diamètre intérieur2.0000 po
- Valeur P maximale210 N/mm^2;30450 psi
- Extérieur Diamètre2.1250 po
- Global Longueur2.0000 po
- Taille d’arbre recommandée1.9995 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant ; Doublé en PTFE ; Température élevée
- Matériau de supportFibre de verre imprégnée dans de la résine époxy
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la bagueComposite
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionManchon en composite PTFE BNW (plain) Roulements
- MatérielComposite PTFE
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-148 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2.1265 in-2.1285 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieBNW
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905208553