Motion
SAF 22513

TIMKEN
SAF 22513

Roller Bearing Pillow Block - 2-3/16 in Bore, Adapter Mounted Locking, Expansion / Non-Expansion, Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI08644018
N° MFRSAF 22513
Prix1,162.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SAF 22513

Roller Bearing Pillow Block - 2-3/16 in Bore, Adapter Mounted Locking, Expansion / Non-Expansion, Cast Iron Housing Material
N° D’ARTICLE MI08644018
N° MFRSAF 22513
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
Prix1,162.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTERNE LARGE SAF 22513 ET LOGÉ