Motion
QAATP15A215SO

TIMKEN
QAATP15A215SO

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement - Roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-15/16 po, acier moulé, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08648803
N° MFRQAATP15A215SO
Prix1,841.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QAATP15A215SO

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement - Roulement à rouleaux sphérique, alésage 2-15/16 po, acier moulé, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08648803
N° MFRQAATP15A215SO
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
Prix1,841.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.7400 po
  • Hauteur totale
    8.5000 po
  • Largeur totale
    3.6200 po
  • Poids
    27.346 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Reprise de traction supérieure
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Type de verrouillage
    Verrou concentrique (vis de fixation), col double
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450467384
  • Type de montage
    Prise en charge : angle supérieur
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    54100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    883450467384

Aperçu

Description du fabricant
QAATP15A215SO BAGUE INTÉRIEURE LARGE ET
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet double - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de maintien agressive
  • Lorsqu’il est configuré avec un insert à double col, le roulement offre deux fois plus de résistance à l’arrachement que notre insert à col simple standard.