Motion
54314
Palier de butée - Double direction, alésage 55 mm, D.E. 125 mm
N° D’ARTICLE MI08654447
N° MFR54314
Prix2,147.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier de butée - Double direction, alésage 55 mm, D.E. 125 mm
N° D’ARTICLE MI08654447
N° MFR54314
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
Prix2,147.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Poids
    8.311 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Série
    543
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
54314 ROULEMENTS À BILLES À RAINURE PROFONDE