Motion
16060-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 300 mm, diamètre extérieur : 460 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08655758
N° MFR16060-M
Prix18,862.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 300 mm, diamètre extérieur : 460 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08655758
N° MFR16060-M
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
Prix18,862.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le 16060-M est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 300 mm avec un diamètre extérieur de 460 mm et une largeur de 50 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16060-M
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
OURS À 16060-M., S.ROW