Motion
29330-E1-XL-N1

FAG (SCHAEFFLER)
29330-E1-XL-N1

Palier de butée - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI08656844
N° MFR29330-E1-XL-N1
Prix6,411.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
29330-E1-XL-N1

Palier de butée - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI08656844
N° MFR29330-E1-XL-N1
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
Prix6,411.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Poids
    22.531 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Feuille de métal
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Série
    293
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29330-E1-XL-N1 AXIAL SRB > 170 MM <=