Motion
230SM320-MA

FAG (SCHAEFFLER)
230SM320-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 520 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08658040
N° MFR230SM320-MA
Prix128,913.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230SM320-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 520 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08658040
N° MFR230SM320-MA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix128,913.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    133 mm
  • Extérieur Diamètre  
    520 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    122 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2060 kN
  • Rpm max.
    430 tr/min
  • Vitesse maximale
    430 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    3650 kN

Aperçu

Description du fabricant
230SM320-MA SRB FENDU > 320 MM <= 540 MM