Motion
231SM300-MA

FAG (SCHAEFFLER)
231SM300-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 225 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08658041
N° MFR231SM300-MA
Prix172,917.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
231SM300-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 225 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08658041
N° MFR231SM300-MA
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
Prix172,917.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    176 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    225 mm
  • Poids
    184 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2750 kN
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Vitesse maximale
    360 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    4750 kN

Aperçu

Description du fabricant
231SM300-MA SRB FENDU > 320 MM <= 540 MM