Motion
230SM280-MA

FAG (SCHAEFFLER)
230SM280-MA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08659013
N° MFR230SM280-MA
Prix67,301.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230SM280-MA

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 176 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08659013
N° MFR230SM280-MA
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
Prix67,301.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.6460 po | 118 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    176 mm
  • Poids
    206.132 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 230SM, Roulements à rouleaux sphériques fendus
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    590 tr/min
  • Vitesse maximale
    590 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
230SM280-MA SRB FENDU > 320 MM <= 540 MM