Motion
23980-B-K-MB-T52BW-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23980-B-K-MB-T52BW-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08659188
N° MFR23980-B-K-MB-T52BW-C3
Prix35,531.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23980-B-K-MB-T52BW-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08659188
N° MFR23980-B-K-MB-T52BW-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35,531.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    153.089 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 239..-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1.290 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.290 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
23980-B-K-MB-T52BW-C3 SRB RADIAL > 320