Motion
21313-E1-XL-K

FAG (SCHAEFFLER)
21313-E1-XL-K

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08659616
N° MFR21313-E1-XL-K
Prix645.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
21313-E1-XL-K

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08659616
N° MFR21313-E1-XL-K
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
Prix645.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    5.452 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 213..-E1-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Vitesse maximale
    6200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    213

Aperçu

Description du fabricant
21313-E1-XL-K SRB RADIAL <= 170 MM