Motion
24196-BEA-XL-MB1

FAG (SCHAEFFLER)
24196-BEA-XL-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 790 mm, largeur 308 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08660535
N° MFR24196-BEA-XL-MB1
Prix180,644.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
24196-BEA-XL-MB1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 480 mm, DI 790 mm, largeur 308 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08660535
N° MFR24196-BEA-XL-MB1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix180,644.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    790 mm
  • Global Largeur  
    308 mm
  • Poids
    1297.419 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 241..-BEA, dimensions principales selon DIN 635-2
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    640 tr/min
  • Vitesse maximale
    640 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24196-BEA-XL-MB1 RB RADIAL > 320 MM <=