Motion
ZMA30/65
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 65 mm, diamètre extérieur 2-5/16 po., largeur 30 mm
N° D’ARTICLE MI08662916
N° MFRZMA30/65
Prix663.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 65 mm, diamètre extérieur 2-5/16 po., largeur 30 mm
N° D’ARTICLE MI08662916
N° MFRZMA30/65
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
Prix663.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    2-5/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Hauteur totale
    1.1250 po
  • Largeur totale
    30 mm
  • Filetage Taille  
    M30x1.5 mm
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZMA

Aperçu

Description du fabricant
ZMA30/65 CONTRE-ÉCROUS DE PRÉCISION/ACCÈS