Motion
ZMA50/92
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M50x1.5 mm, diamètre extérieur 92 mm, diamètre extérieur 3-1/4 po., largeur 32 mm
N° D’ARTICLE MI08662921
N° MFRZMA50/92
Prix438.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M50x1.5 mm, diamètre extérieur 92 mm, diamètre extérieur 3-1/4 po., largeur 32 mm
N° D’ARTICLE MI08662921
N° MFRZMA50/92
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
Prix438.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    92 mm
  • Hauteur totale
    1.2500 po
  • Largeur totale
    32 mm
  • Filetage Taille  
    M50x1.5 mm
  • Poids
    2.509 lb

Détails

  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZMA

Aperçu

Description du fabricant
ZMA50/92 CONTRE-ÉCROUS DE PRÉCISION/ACCÈS