Motion
K45X50X27-B/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K45X50X27-B/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI08663143
N° MFRK45X50X27-B/0-7
Prix53.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K45X50X27-B/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 27 mm
N° D’ARTICLE MI08663143
N° MFRK45X50X27-B/0-7
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
Prix53.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à rouleaux à aiguilles K45X50X27-B/0-7 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm et une largeur totale de 27 mm, ce qui le rend adapté aux systèmes de transmission à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K45X50X27-B/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K45X50X27-B/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES