Motion
BK2518-RS-L271

INA (SCHAEFFLER)
BK2518-RS-L271

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663152
N° MFRBK2518-RS-L271
Prix23.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
BK2518-RS-L271

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 18 mm
N° D’ARTICLE MI08663152
N° MFRBK2518-RS-L271

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.074 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BK2518-RS-L271 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur hors tout de 18 mm et un poids de 0.074 lb, ce qui le rend approprié pour les applications d’engrenages et de transmission robustes scellés.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BK2518-RS-L271
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BK

Aperçu

Description du fabricant
BK2518-RS-L271 ROULEMENTS À AIGUILLES, COUPELLE TIRÉE