Motion
HK4512-B
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08663362
N° MFRHK4512-B
Prix30.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08663362
N° MFRHK4512-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.071 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles HK4512-B présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur hors tout de 12 mm et un poids de 0.071 lb, ce qui le rend idéal pour les applications d’engrenages de charge lourde compacte.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK4512-B
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK4512-B ROULEMENTS À AIGUILLES, COUPELLE TIRÉE