Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille13.7800 po, 350 mm
- Alésage Diamètre280 mm
- Anneau intérieur Largeur6.1020 po, 155 mm
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur120 mm | 4.7240 po
- Extérieur Diamètre400 mm
- Largeur totale120 mm
- Poids140.54 lb
Détails
- Détails supplémentaires2RS Scellé | Tissu en acier sur PTFE | Couche coulissante : ELGOGLIDE
- Matériau de la billeAcier
- Matériau du roulementAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- GradeStandard
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Matériau de la doublureTissu PTFE
- Type de lubrificationSans entretien
- Numéro de catalogue du fabricant347289
- Plage de température de fonctionnement-30 à 130 °C, -22 à 266 °F
- Matériau de l’anneau extérieurAcier
- Type de sonnerie extérieureSolide
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge dynamique radiale10100000 N, 2270570 lbf
- Capacité de charge statique radiale16800000 N, 3776788 lbf
- SérieGE
- Normes respectéesDIN ISO 12240-1
- Type de roulementRadial
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la circulaire
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la brochure
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la brochure