Motion
GE100-UK-2TS

INA (SCHAEFFLER)
GE100-UK-2TS

Palier lisse sphérique - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, 70 mm, largeur de bague intérieure de 2.7560 po
N° D’ARTICLE MI08663573
N° MFRGE100-UK-2TS
Prix2,831.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE100-UK-2TS

Palier lisse sphérique - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 150 mm, 70 mm, largeur de bague intérieure de 2.7560 po
N° D’ARTICLE MI08663573
N° MFRGE100-UK-2TS
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
Prix2,831.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    5.1180 po, 130 mm
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.7560 po, 70 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm | 2.1650 po
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Poids
    9.48 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    2TS Scellé | ELGOGLIDE
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Matériau de la doublure
    Tissu PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    347312
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 100 °C, -22 à 212 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de sonnerie extérieure
    Solide
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1720000 N, 386671 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2860000 N, 642953 lbf
  • Série
    GE
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE100-UK-2TS PALIER LISSE SPHÉRIQUE