Motion
RNA4907-RSR-XL

INA (SCHAEFFLER)
RNA4907-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08663863
N° MFRRNA4907-RSR-XL
Prix177.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNA4907-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08663863
N° MFRRNA4907-RSR-XL
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
Prix177.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.238 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNA4907-RSR-XL présente un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.238 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements rotatifs industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNA4907-RSR-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    6400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    39500 N
  • Série
    ARN

Aperçu

Description du fabricant
RNA4907-RSR-XL ROULEMENTS À AIGUILLES