Motion
NKI85/26-XL-C2

INA (SCHAEFFLER)
NKI85/26-XL-C2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI08663864
N° MFRNKI85/26-XL-C2
Prix630.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI85/26-XL-C2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI08663864
N° MFRNKI85/26-XL-C2
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
Prix630.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    1.633 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI85/26-XL-C2 présente un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur totale de 26 mm et pèse 1.633 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission à haute capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKI85/26-XL-C2
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4850 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13700 N
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI85/26-XL-C2 ROULEMENTS À AIGUILLES