Motion
NA4909-RSR-XL

INA (SCHAEFFLER)
NA4909-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08663905
N° MFRNA4909-RSR-XL
Prix243.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4909-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08663905
N° MFRNA4909-RSR-XL
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
Prix243.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    0.610 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4909-RSR-XL présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur hors tout de 22 mm et pèse 0.610 lb, ce qui le rend idéal pour les ensembles de transmission industrielle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4909-RSR-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    59000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4909-RSR-XL ROULEMENTS À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon