Motion
NA4914-XL-C4

INA (SCHAEFFLER)
NA4914-XL-C4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08663998
N° MFRNA4914-XL-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4914-XL-C4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08663998
N° MFRNA4914-XL-C4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.613 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4914-XL-C4 présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur totale de 22 mm et un poids de 1.613 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles à grand dégagement.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4914-XL-C4
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    156000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4914-XL-C4 ROULEMENTS À AIGUILLES