Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur30 mm
- Poids1.801 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe roulement à aiguilles NA4916-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 1.801 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles exigeantes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNA4916-XL-C3
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.5100 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale101000 N
- Capacité de charge statique radiale174000 N
- SérieNA
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent des caractéristiques spécialisées pour les roulements à rouleaux sphériques de 320 mm et plus utilisés dans les machines à papier. Ils améliorent la capacité de charge et la performance de scellement à haute vitesse et charges lourdes. Ils prolongent également la durée de vie dans les environnements d’exploitation exigeants et sujets à l’humidité.
Voir la circulaire
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la brochure
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes environnements de production et de traitement métallurgiques exercent une contrainte extrême sur l’équipement et les composants. Les températures élevées, les charges lourdes, la contamination et le fonctionnement continu exigent une durabilité, une fiabilité et une sécurité opérationnelle exceptionnelles.
Voir la brochure
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerLe Schaeffler iDuctor est également un appareil portatif de qualité professionnelle pour le chauffage sans flamme des pièces et des pièces utilisant la technologie de fréquence moyenne. Parfait pour les ateliers et les chantiers, iDuctor élimine les dangers des flammes nues pour vous assurer de bien faire le travail.
Voir la brochure