Motion
PMEY30-XL-N

INA (SCHAEFFLER)
PMEY30-XL-N

Unité de roulement à billes rondes à quatre boulons - alésage de 30 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08664726
N° MFRPMEY30-XL-N
Prix319.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PMEY30-XL-N

Unité de roulement à billes rondes à quatre boulons - alésage de 30 mm, bride de 4-Bolt, verrouillage de la vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI08664726
N° MFRPMEY30-XL-N
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
Prix319.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    PMEY

Aperçu

Description du fabricant
PMEY30-XL-N BLOC BRIDE/COUSSIN DU BOÎTIER