Motion
PCJT50-XL-N

INA (SCHAEFFLER)
PCJT50-XL-N

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 50 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08664770
N° MFRPCJT50-XL-N
Prix236.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PCJT50-XL-N

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 50 mm, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08664770
N° MFRPCJT50-XL-N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    PCJT

Aperçu

Description du fabricant
PCJT50-XL-N BRIDE/OREILLER DU BOÎTIER