Motion
KN20-B
Roulement à billes linéaire - série KN, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 45 mm, capacité de charge de 411.421 lbf, ouvert
N° D’ARTICLE MI08665625
N° MFRKN20-B
Prix159.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série KN, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 32 mm, longueur totale de 45 mm, capacité de charge de 411.421 lbf, ouvert
N° D’ARTICLE MI08665625
N° MFRKN20-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    411.421 lbf
  • Série
    KN
  • Capacité de charge statique
    352.968 lbf

Aperçu

Description du fabricant
KN20-B ROULEMENT À BILLES LINÉAIRE KN, KH, KB