Motion
H28506-75R
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 225 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en PVC, longueur de 75.00 pi
N° D’ARTICLE MI08672771
N° MFRH28506-75R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 225 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en PVC, longueur de 75.00 pi
N° D’ARTICLE MI08672771
N° MFRH28506-75R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Poids du tuyau
    4.00 lb/pi
  • Longueur
    75.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.59 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Effacer
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Chlorure de polyvinyle (PVC)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H28506-75R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789336835
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H285
  • Normes respectées
    Approuvé par la FDA
  • Matériau du tube
    PVC
  • Applications typiques
    Pour la distribution d’aliments et de boissons, la fabrication d’aliments en poudre, les conduites d’eau et de cale, le tuyau de lavage, le service d’air et d’eau sur site et la pulvérisation et le transport d’engrais et de pesticides.
  • CUP_NON
    639789336835
  • Pression de service
    225 psi

Aperçu

Description du fabricant
H28506-75R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité