Motion
6201V
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673040
N° MFR6201V
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673040
N° MFR6201V
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6201V est un roulement à billes à gorge profonde/radiale haute température avec un alésage de 12 mm et un diamètre extérieur de 32 mm, adapté aux fours industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201V
  • Numéro CUP du fabricant
    029176013782
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176013782

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6201V 6200 RANGÉE UNIQUE PROFONDE