Motion
6315V
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 37 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673089
N° MFR6315V
Prix713.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm diamètre intérieur, 160 mm diamètre extérieur, 37 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673089
N° MFR6315V
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
Prix713.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6315V est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315V
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035180
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176035180

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6315V 6300 RANGÉE UNIQUE PROFONDE