Motion
625Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm diamètre intérieur, 16 mm diamètre extérieur, 5 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673092
N° MFR625Z
Prix31.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm diamètre intérieur, 16 mm diamètre extérieur, 5 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673092
N° MFR625Z
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
Prix31.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    5 mm
  • Longueur totale
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 625Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 5mm alésages avec un blindage unique, 16mm DE et 5mm de largeur pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    625Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176036798
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176036798

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE PROFONDE À UNE SEULE RANGÉE DE LA SÉRIE 625Z 600