Motion
6314ZZNR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 150 mm diamètre extérieur, 35 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673134
N° MFR6314ZZNR
Prix779.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm diamètre intérieur, 150 mm diamètre extérieur, 35 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673134
N° MFR6314ZZNR
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
Prix779.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6314ZZNR est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176521560
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176521560

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6314ZZNR 6300 RANGÉE UNIQUE PROFONDE