Motion
6000-H-20T1XZZ*MA

NSK CORP, BEARING DIV
6000-H-20T1XZZ*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 26 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673163
N° MFR6000-H-20T1XZZ*MA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6000-H-20T1XZZ*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm diamètre intérieur, 26 mm diamètre extérieur, 8 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673163
N° MFR6000-H-20T1XZZ*MA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Hauteur totale
    8 mm
  • Longueur totale
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Description longue
    Le 6000-H-20T1XZZ*MA est un roulement à billes radial à rainure profonde de 10mm alésages avec double blindage, 26mm DE et 8mm largeur pour usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000-H-20T1XZZ*MA
  • Numéro CUP du fabricant
    029176662812
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176662812

Aperçu

Description du fabricant
6000-H-20T1XZZ-MA SÉRIE 6000 UNIQUE