Motion
6205-H-20T1XAZZ

NSK CORP, BEARING DIV
6205-H-20T1XAZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673191
N° MFR6205-H-20T1XAZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6205-H-20T1XAZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673191
N° MFR6205-H-20T1XAZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le 6205-H-20T1XAZZ est un roulement à billes à gorge profonde/radiale blindé avec un alésage de 25 mm et un diamètre extérieur de 52 mm, parfait pour les petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-H-20T1XAZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176786891
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176786891

Aperçu

Description du fabricant
6205-H-20T1XAZZ SÉRIE 6200 RANGÉE UNIQUE