Motion
7024A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7024A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, DE de 180 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673449
N° MFR7024A5TRSULP4Y
Prix4,380.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7024A5TRSULP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 120 mm, DE de 180 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673449
N° MFR7024A5TRSULP4Y
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
Prix4,380.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7024A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176730368
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176730368

Aperçu

Description du fabricant
7024A5TRSULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000