Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Description7010A5TRSUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
- Code d’harmonisation8482105028
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant029176731969
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON029176731969
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite du programme d’amélioration des actifs de NSK Steel Metals WorksNSK a aidé un fabricant d’acier à réduire les défaillances de roulements dans une usine à 4 supports en tandem en remplaçant les roulements conventionnels par des roulements Super-TF pour les environnements contaminés. La mise à niveau a prolongé la durée de vie utile et a permis de réaliser des économies de 119,600 $.
Voir la documentation
Brochure sur les roulements NSK pour l’industrie sidérurgiqueRobustes, résistants à l’usure et durables, les roulements à rouleaux de NSK sont conçus pour les environnements exigeants de l’industrie du fer et de l’acier. Robuste offrant des performances fiables, une durée de vie prolongée et une maintenance réduite dans des conditions de fonctionnement extrêmes dans toutes les applications.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKLes roulements en acier robuste NSK offrent une durée de vie plus longue dans les environnements contaminés et robustes grâce à un traitement thermique avancé et à une austenite retenue optimisée. La robustesse, la dureté et la résistance à l’usure améliorées offrent une performance supérieure dans les industries minières, du ciment, de l’acier, du papier et du vent.
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFLes roulements à rouleaux cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF sont conçus pour les rouleaux de secours dans les supports de laminoirs, offrant une capacité de charge exceptionnelle, une haute précision et une durée de vie prolongée dans des charges extrêmes, la contamination et des conditions de lubrification difficiles. Conçus avec de l’acier avancé Super-TF et des configurations de cages multiples, ils améliorent la durabilité, réduisent les temps d’arrêt et améliorent la précision du roulement dans les applications de traitement de l’acier et des métaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Les roulements à rouleaux de secours NSK pour les laminoirs à grappes sont conçus avec la résistance de l’anneau et la précision de fonctionnement requises pour soutenir la fabrication précise de plaques et de feuilles. Avec des options avancées, y compris notre acier STF longue durée et une conception de joint innovante, ils résistent aux charges lourdes et aux défis de lubrification pour offrir une longue durée de vie et une durée de vie fiable.
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Les roulements à rouleaux sphériques de la série NSK SWR sont conçus pour les machines de moulage continu dans le traitement de l’acier et des métaux, offrant une résistance à l’usure supérieure, une durée de vie de l’écaillement et une robustesse du noyau. Conçus pour les charges lourdes, la contamination et les vitesses ultra-basse, ils prolongent la durée de vie du segment de rouleau et réduisent les temps d’arrêt imprévus.