Motion
7904A5TYNSUMP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7904A5TYNSUMP4Y

Alésage de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673561
N° MFR7904A5TYNSUMP4Y
Prix545.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7904A5TYNSUMP4Y

Alésage de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673561
N° MFR7904A5TYNSUMP4Y
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
Prix545.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Hauteur totale
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7904A5TYNSUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7900
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176760136
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176760136

Aperçu

Description du fabricant
7904A5TYNSUMP4Y SUPER PRÉCISION.- 7900