Motion
140BNR10STYNSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
140BNR10STYNSULP4Y

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673577
N° MFR140BNR10STYNSULP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
140BNR10STYNSULP4Y

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673577
N° MFR140BNR10STYNSULP4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Hauteur totale
    33 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    140BNR10STYNSULP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176763502
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176763502

Aperçu

Description du fabricant
140BNR10STYNSULP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE