Motion
7007CTYNDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7007CTYNDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 35 mm, D.E. de 62 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673595
N° MFR7007CTYNDULP4Y
Prix1,404.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7007CTYNDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 35 mm, D.E. de 62 mm, Angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673595
N° MFR7007CTYNDULP4Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,404.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Hauteur totale
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7007CTYNDULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176781315
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7007CTYNDULP4Y SUPER PRÉCISION.- 7000
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon