Motion
38TAC72BDUC11PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
38TAC72BDUC11PN7B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.8346 po de diamètre extérieur, 0.6300 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08673640
N° MFR38TAC72BDUC11PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
38TAC72BDUC11PN7B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.8346 po de diamètre extérieur, 0.6300 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08673640
N° MFR38TAC72BDUC11PN7B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Longueur totale
    72 mm
  • Global Largeur  
    0.6300 po
  • Cote de précision
    ABEC 9

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176831645
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176831645

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE 38TAC72BDUC11PN7B PO