Motion
7210CTRDULP4Y W/GRS

NSK CORP, BEARING DIV
7210CTRDULP4Y W/GRS

Palier de contact angulaire - Alésage de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673665
N° MFR7210CTRDULP4Y W/GRS
Prix1,796.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7210CTRDULP4Y W/GRS

Palier de contact angulaire - Alésage de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673665
N° MFR7210CTRDULP4Y W/GRS
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
Prix1,796.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7210CTRDULP4Y AVEC UNE SUPER PRÉCISION DE G.-
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176952548
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176952548

Aperçu

Description du fabricant
7210CTRDULP4Y AVEC UNE SUPER PRÉCISION DE G.-