Motion
120BAR10ETYNDBELP4

NSK CORP, BEARING DIV
120BAR10ETYNDBELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673684
N° MFR120BAR10ETYNDBELP4
Prix9,829.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
120BAR10ETYNDBELP4

Ouvert
N° D’ARTICLE MI08673684
N° MFR120BAR10ETYNDBELP4
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
Prix9,829.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Contact Angle  
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    54 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    120BAR10ETYNDBELP4 SUPER PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176981661
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176981661

Aperçu

Description du fabricant
120BAR10ETYNDBELP4 SUPER PRÉCISION