Motion
BL412NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08673712
N° MFRBL412NR
Prix863.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08673712
N° MFRBL412NR
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
Prix863.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    ROULEMENT À BILLES DE TYPE MAX. BL412NR BL400
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BL412NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL412NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176078040
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176078040

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES DE TYPE MAX. BL412NR BL400