Motion
2217J
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI08673719
N° MFR2217J
Prix1,908.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 36 mm
N° D’ARTICLE MI08673719
N° MFR2217J
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
Prix1,908.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2217J 2200
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement 2217J comporte un alésage droit de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 36 mm; convient aux grandes machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2217J
  • Numéro CUP du fabricant
    029176059698
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176059698

Aperçu

Description du fabricant
BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2217J 2200