Motion
24032CK30C2W507

NSK CORP, BEARING DIV
24032CK30C2W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI08673928
N° MFR24032CK30C2W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24032CK30C2W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 240 mm, largeur 80 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI08673928
N° MFR24032CK30C2W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    029176827891
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    029176827891

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24032CK30C2W507