Motion
24148CAMK30E4C3

NSK CORP, BEARING DIV
24148CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 160 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673941
N° MFR24148CAMK30E4C3
Prix18,648.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24148CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 160 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673941
N° MFR24148CAMK30E4C3
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
Prix18,648.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    175.267 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    597991.94 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176891397
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    854274.2 lbf
  • CUP_NON
    029176891397

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24148CAMK30E4C3