Motion
22326CKW507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08673945
N° MFR22326CKW507
Prix3,146.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08673945
N° MFR22326CKW507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,146.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    93 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176912375
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    223
  • CUP_NON
    029176912375

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22326CKW507