Motion
22244CAGMKE4TL3

NSK CORP, BEARING DIV
22244CAGMKE4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673952
N° MFR22244CAGMKE4TL3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22244CAGMKE4TL3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 108 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673952
N° MFR22244CAGMKE4TL3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    108 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176936302
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176936302

Aperçu

Description du fabricant
22244CAGMKE4TL3 ROULEAU SPHÉRIQUE