Motion
24038CAMK30W507

NSK CORP, BEARING DIV
24038CAMK30W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 100 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673987
N° MFR24038CAMK30W507
Prix6,139.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24038CAMK30W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 100 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673987
N° MFR24038CAMK30W507
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
Prix6,139.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    100 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 240
  • Capacité de charge dynamique
    1220000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176942242
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    1840000 N
  • CUP_NON
    029176942242

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24038CAMK30W507